{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 225 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 32 mm | |
HammaslukuZ | 180 | |
Jako t | 4 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 45 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177000 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197244895 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörösahanterä hieno, ⌀×paksuus: 225X2/Kmm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
140,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
79,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Jako t | 4 mm | 4 mm |
HammaslukuZ | 180 | 180 |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 | 2; 2; 4 |
Vääntiöreikien kehä | 45 mm | 45; 63; 50 mm |