Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiCN, Ulko-⌀: 12,4mm

Tuote nro.: 150383 12,4

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 12,4 mm
Pinnoitus TiCN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS Co 8
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys kyllä
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2,8 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M6
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,06 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas sininen
Alkureiän ⌀ 2,8 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150383 12,4
Valmistajan numero 150383 12,4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
34
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
32
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusupottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin