{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 15 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,008 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,01 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202480 3 | |
EAN / GTIN | 4045197117083 | |
Valmistajan numero | 202480 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin DIN 6535 HA, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
42,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
50,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | DLC | TiAlN | DLC | pinnoittamaton |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,25×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,25×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,25×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D |
Terän pituus Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | e8 | e8 | h6 | h6 |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |