Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-pora, lieriömäinen varsi monisuuntainen DIN 6535 HA, Timantti, ⌀ DC m7: 1,1mm

Tuote nro.: 122514 1,1

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Kärkikulma: 90

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1,01 mm - 1,10 mm
Pinnoitus Timantti
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HA
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀-alue (1/100-mitoitus) konfiguroitavissa 1,01 mm - 1,10 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L2 5,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 7,5 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f GFK CFK:ssa 0,02 mm/kierr.
Varren toleranssi h6
Värirengas musta
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122514 1,1
Valmistajan numero 122514 1,1

Käyttötaulukko

PMMA akryyli
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
grafiitti
N
340
Hybridi
N
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven timanttikidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma ja erikoismitoitus halkeilun estämiseksi.
Ohjaussärmällinen materiaaleille, joissa monisuuntaiset säikeet.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitetaan 1/100 mitoissa taulukon mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin