Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS/E TiAlN

Tuote nro.: 139472
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
35 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 2189
  • Toleranssiluokka: ISO 228 X

Kuvaus

Malli:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Voitelu-urat, optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Tehokas TiAlN- ja liukupinnoite pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1(ei tiivistävissä liitoskierteissä).