Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Konekierretappi HSSE-PM, TiCN, G: G1/8

Tuote nro.: 137410 G1/8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 5156
  • Etuviiste: C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1/8
Pinnoitus TiCN
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 5156
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,907 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Kierteen ⌀ 9,73 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀ 8,8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas pun.
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 19,46 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 137410 G1/8
Valmistajan numero 137410 G1/8

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
23
Teräs < 1100 N/mm²
P
13
Teräs < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin