Turvaveitsi SECUPRO MARTEGO, 1 terä

Tuote nro.: 842060
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
379 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 155 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Valmistajan numero 12200102

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, leikkaussyvyys 9 mm ja terän täysin automaattinen takaisinveto. Ergonominen liipaisinmallinen kahva alumiinia (Soft-Grip mahdollistaa optimaalisen otteen), kevyesti toimiva vipu terän irrottamiseen. Turvallinen ja mukava terän vaihto, terä käytettävissä 4 kertaa.

Käyttö:

Jopa 2-kerroksiset kartongit, muovipakkausnauhat, liimanauha, rullatavara, PVC ja paljon muuta.

Varaosa:

Varaterä katso nro 842065 koko 10 tai keraaminen terä nro 842065 koko 2C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat