Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/16

Tuote nro.: 272084 QC/16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
sopii teräkoolle L 16 mm
Soveltuva perusrunko 264900–264908
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 26 mm
Keskisiirto L3 15 mm
Kokonaispituus L 22 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 269023 2
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272084 QC/16
Valmistajan numero 090-50581QC1690

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville peruspitimille.

Käyttö:

Vaimentaa värinää maksimiulkonemaan ≤ 14×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin