Perusrunko pidennyskappaleeseen, tyypille: 125

Tuote nro.: 360467 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
L 176 mm
Leveys B 126 mm
Korkeus H 100 mm
Tuotetyyppi Perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360467 125
EAN / GTIN 4045197806581
Valmistajan numero 360467 125

Kuvaus

Sopii:

GARANT NC-koneruuvipuristin nro 360465.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin