Porraslista, klick-järjestelmä, tyypille: 125

Tuote nro.: 361962 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus l 3 mm
Korkeus h 20 mm
Tyyppi 125
Tuotetyyppi Porraslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361962 125
EAN / GTIN 4045197798695
Valmistajan numero 361962 125

Kuvaus

Sopii:

Nro 360465 GARANT NC-koneruuvipuristin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin