Avosilmukka-avain, Avainkoko: 13mm

Tuote nro.: 612800 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Avaimen pituus L 160 mm
Pään paksuus h 5,5 mm
Porauksen ⌀ 8,5 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Valmistajan numero 00380001380

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu − tukeva varsi ja kestävät leuat.

Käyttö:

Vaikeissa paikoissa tehtäviin asennustöihin.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

Sopivat vääntötangot − katso nrot 621600621800.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin