{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GSB 18V-60C | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 31 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 60 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 600 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 900 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 10 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 38 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 10 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 8 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | 2,5 m/s2 | |
Paino | 1,8 kg | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
soveltuu materiaalille | puu; Muuri; Betoni; kivi; teräs | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070113 GSB1860PRO | |
Valmistajan numero | 06019G2103 |