{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18ONEPD3-502X | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | FUEL™ | |
Suurin kiristysmomentti | 158 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 500 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 2 100 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 16 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 89 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 16 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 11,3 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | 1,5 m/s2 | |
Paino | 2,2 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Sovellusliitäntä | OneKey | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070102 M18OPD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546476724 |