{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 7737 | |
Vääntömomenttialue | 34 Nm - 224 Nm | |
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) | M20 | |
Enimmäiskierrosluku | 9 000 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Enimmäisilmantarve | 703,8 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,12 kg | |
Toimintaääni | 93 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 10,3 m/s2 | |
Pituus | 240 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079200 7737 | |
EAN / GTIN | 015451761158 | |
Valmistajan numero | 8941077370 |