Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

MultiMaster MM 300 Plus Start, Tyyppi: 72295361

Tuote nro.: 077824 72295361
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä FMT 250 QSL QuickStart
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Työkalupidin StarlockPlus, Starlock
Värähtelyluku 11 000 min-1 - 20 000 min-1
Heilahteluväli (värähtelyliike) 2 × 1,6 astetta
Tehonkulutus 250 W
Hiomalevyn kulmamitta 80 mm
Paino 1,4 kg
Tuotetyyppi Monitoimikoneet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077824 72295361
Valmistajan numero 72295361000

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on Starlock-työkalupidin (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).
  • Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).
  • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.
  • Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.
  • Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.

Starlock Plus -työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 100 Starlock- ja Starlock Plus -teholuokkien FEIN-tarvikkeita.
Monitoimityökalu rakentamiseen ja remontointiin, sisältää perusvarusteet puun, metallien, kipsikartongin ja muovien sahaukseen.

Toimituksen sisältö:

1× muovinen työkalulaukku, 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1× Universal E-Cut -sahanterä (44 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin