Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Classic kulmahiomakone, Tyyppi: 72210500

Tuote nro.: 077151 72210500

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WSB 20-180
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 000 W
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 180 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 48 mm
Paino 4,8 kg
Erityisominaisuus QuickIN
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077151 72210500
Valmistajan numero 72210500237

Kuvaus

Malli:

  • FEIN-tehomoottori tuottaa valtavan voiman, hyvä hiontateho.
  • Käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen.
  • Takakahva voidaan kääntää 4 asentoon.
  • Kulumaton, sähköinen EBS-jarrujärjestelmä pysäyttää koneen alle 3 sekunnissa.
  • FEINin QuickIn-pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa laikan nopean, yksinkertaisen ja luotettavan vaihdon ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin