Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tuurnaprässi, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 086790 0

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 0
Puristusteho enintään 5,11 kN
Työntimen ⌀ 28 mm
Ulottuma työntimen puoleenväliin 100 mm
Työntimen enimmäisliikealue 110 mm
Valurungon korkeus 260 mm
Työkappaleen ⌀:lle 180 mm
Alustalevyn aukkojen leveydet 10/15/20/25 mm
Pohja-alan leveys 130 mm
Pohja-alan syvyys 195 mm
Paino 11 kg
Tuotetyyppi Tuurnaprässi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086790 0
Valmistajan numero 107072

Kuvaus

Malli:

Luja, ontto erikoisvalurunko, suuri pohja-ala. Jalustassa kiinnitysporaukset alustaan kiinnittämistä varten (työpöytä tai alusta nro 086795). Hammaspyörä ja hammastankotyönnin ovat vaativaan käyttöön tarkoitettua, kestävää terästä. Työskentely on tarkkaa karkaistun ja hiotun hammastangon ja pitkän ohjainholkin ansiosta. Käännettävä alustalevy, neljä erikokoista aukkoa erilaisten työkappaleiden tukemista varten. Hammastankotyönnintä käytetään vipuvarrella.

Käyttö:

Holkkien, kuulalaakerien, sorvaustuurnien, sokkien ja pulttien kiinnittämiseen ja irrottamiseen puristamalla. Myös avennustöihin sekä yksinkertaisten leikkuu- ja stanssaustyökalujen käyttämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin