{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | Kanisteri | |
Sisältö | 5 l | |
Väri | meripihkan värit | |
kiehumispiste | 176 °C | |
leimahduslämpötila | 47 °C | |
veteenliukenevuus | liukeamaton | |
Hapettavat ominaisuudet | ei määritetty | |
Kinemaattinen viskositeetti | < 1 mm2/s | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS02: Liekki; GHS07: Huutomerkki; GHS08: Terveysvaara | |
Tuotetyyppi | Monikäyttö-öljy/yleisöljy |
Tuotekoodi | 083005 5 | |
Valmistajan numero | 49505 5l |