{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 4411B | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | ionomeeripinta | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 1,34 N/mm | |
Venymiskyky | 450 % | |
Vetolujuus | 0,19 N/mm | |
Erityisominaisuus | kosteudenkestävä; UV-säteilyn kestävä; mukautuva; säänkestävä | |
Käyttö | Tiivistys; Sulkeminen | |
lämmönkestävyys enintään | 90 °C - 150 °C | |
Lineri olemassa | kyllä | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 38 °C | |
Varaston ilmankosteus | 30 % - 70 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | musta | |
Pituus | 5,5 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083771 50X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596382794 | |
Valmistajan numero | 7100137163 |