Kamerakaapeli, anturi, ⌀ 8,3 mm, Kaapelin pituus: 1,5m

Tuote nro.: 492716 1,5
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapelin pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapelin pituus 1,5 m
Anturin ⌀ 8,5 mm
Tuotetyyppi Sondi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492716 1,5
EAN / GTIN 4053423246223

Kuvaus

Sopii:

Akkukäyttöinen tarkastuskamera nro 492710.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin