Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, suora katselukulma, ⌀ 1 mm, Anturin pituus: 150mm

Tuote nro.: 492876 150

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Anturin pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Anturin ⌀ 1 mm
Anturin pituus 150 mm
Tarkastelusuunta 0 astetta
Kuvanavauskulma 60 astetta
Tuotetyyppi Sondi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492876 150
Valmistajan numero 96.0124s

Kuvaus

Sopii:

FlexiVision 100 ja FlexiScope 3 -kamerankahva nro 492864.

Erikoistarvike:

Suojaputket pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin