Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Softshell-takki Motion Tex Light, musta, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091230 S

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 94 % polyesteriä; 6 % elastaania
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 310
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FALCON
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 94 % polyesteriä; 6 % elastaania
Materiaalin paino / kankaan paksuus 310 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Softshell-takki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091230 S
Valmistajan numero 7150 GR.S

Kuvaus

Malli:

Softshell-takki, heijastavat yksityiskohdat edessä ja takana. Hyvä istuvuus ja säädettävät hihansuut, joissa tarrakiinnitys. Pidennetty selkäosa. Tuulta ja vettä hylkivä.
  • Kaksi vetoketjullista sivutaskua.
  • Vetoketjullinen rintatasku.
  • Sisätaskussa tarrakiinnitys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin