Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Korvatulppa, tasoriippuvainen Peltor™

Tuote nro.: 097797

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081556 LR6
Standardi EN 352-2; EN 352-7
SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
Käyttöaika 16 h
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097797
Valmistajan numero 7100075598

Kuvaus

Malli:

3M™ Peltor™ EEP-100 -elektroniset korvatulpat on varustettu tasoriippuvaisella toiminnolla, ja ne säätelevät dynaamisesti ulkoista melua. Sillä voi vahvistaa hiljaisia ääniä (esim. puhetta) ja vaimentaa yhtäkkiä esiintyvää kuuloa vahingoittavaa melua. Näin kuuloa suojataan, samalla kun hyvä tilannetaju ja kommunikointi on mahdollista meluisassa ympäristössä. Käyttäjä voi ohjata kuulonsuojaimia intuitiivisesti painikkeilla ja asettaa perusäänenvoimakkuuden yksilöllisesti käyttöönoton yhteydessä. Korvatulpat voidaan ladata uudelleen laturin USB-portissa. Pieni, kevyt malli parantaa mukavuutta ja siten käyttäjän käyttöhalukkuutta.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB), 3M™ UltraFit™ -korvatulpat. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB), PELTOR™ Triple C -korvatulpat.

Käyttö:

Viestintään vaativissa olosuhteissa, joissa melukuormitus on korkeaa tai vaihtelevaa.

Standardi:

EN 352-2; EN 352-7

Toimituksen sisältö:

2 x tasoriippuvaista korvatulppaa, 1 x laturi, 1 x USB-kaapeli, 1 pari UltraFit™ Small -tulppia, 1 pari UltraFit™ Medium -tulppia, 1 pari UltraFit™ Large -tulppia, 1 pari Triple C -tulppia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin