Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Automaattihitsausnaamio, puhallinhengityssuojain 3M™ Speedglas™ G5-01-VC ja Adflo™

Tuote nro.: 097917

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Akkukäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 40 ms - 1 300 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 1 / 1 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097917
Valmistajan numero 7000044613

Kuvaus

Malli:

Yhdistetty huipputehokas 3M™ Speedglas™ -hitsausmaski G5-01 ja puhaltimella varustettu Adflo™ -hengityssuojain huolehtivat jatkuvasta hengityssuojauksesta ja joustavasta näkösuojauksesta ja mahdollistavat miellyttävän hitsauksen. Automaattisessa hitsausmaskissa on Flip-Up-mekanismi, jonka ansiosta vaihtaminen kirkkaan suojalasin ja hitsaussuodattimen välillä on mahdollista kätevästi ilman, että maskin joutuu ottamaan pois. Hengityssuojaus on näin toiminnassa myös ennakko- ja jälkitöissä, kun suodatin on käännetty ylös, ja mahdollistaa samalla sekä hyvän että suojatun näkyvyyden työkappaleeseen esim. hiontatöissä. Uusi muunneltava väriteknologia 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology mahdollistaa entistäkin paremman hitsauskylvyn näkyvyyden ja valvonnan. Tummassa asetuksessa voidaan valita tavallinen, kylmä tai lämmin värisävy. Uusi ilmakanavajärjestelmä tarjoaa käyttöön kolme vaihtoehtoa ilmavirran yksilölliseen suuntaamiseen, ja se on mahdollista myös hitsauksen aikana.

Tummat suojausasteet: 5, 8 - 14.
Kirkkausaste: 3. Li-ioniakku (käyttöikä 1 500 tuntia).
Hitsaussuodattimen näkökenttä: 73 × 109 mm.

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Toimituksen sisältö:

  • Suorituskykyinen 3M™ Speedglas™ hitsausmaski G5-01 automaattisella hitsaussuodattimella G5-01VC (nro 098209 G5-01-VC).
  • Puhaltimella varustettu 3M™ Adflo™ High Altitude -puhallinyksikkö nro 097900 (Adflo™ High-Altitude -puhallinhengityssuojain, ilmaletku QRS (nro 097981), ilmavirtauksen näyttö, esisuodatin (nro 097986), kipinäsuoja (nro 097984), hiukkassuodatin (nro 097989), suurtehoakku (nro 097995), vyö, laturi (nro 097996)).
  • Kulutustarvikepakkaus (3 hikinauhaa: pehmeä puuvilla, frotee (nro 098004) ja nahka, 2 sisempää etulasia (nro 098002), 4 ulompaa vakiomallista etulasia (nro 097930), visiiri, ilmaletkun suojus, kasvotiiviste.
  • Säilytyslaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin