Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Välirouhintaotsajyrsin, täyskovametalli MTC DLC

Tuote nro.: 205011
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: WF
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
Kestävät ja terävät lastuamissärmät. Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin