Malli:
bi-alfa-Profile WS: Suorituskykyinen bimetallisahanterä, jonka hampaat on valmistettu seostetusta pikateräksestä (HSS) M42. Vahvistettu hampaan selkäosa parantaa kestävyyttä hampaan ylikuormitusta vastaan, joka johtuu tärinästä hakkaavan lastuamisen aikana. WS-versio saa aikaan leveän sahauskanavan, joka estää kiinni juuttumisen erityisesti materiaaleissa, joissa on jäännösjännitystä. Optimoitu hammasprofiili takaa korkean suorituskyvyn prosessiohjatussa sahauksessa.
Leveyden vähentäminen estää hihnan tarttumisen. Jännitetyille profiileille, putkille ja kannattimille.
Ohje:
Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä käyttöteknikkoihimme. Lisätietoja löytyy GARANT lastuamiskäsikirjasta nro110020 tai RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) -ohjeista osoitteessa https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Kappalehinta = hinta/juoksumetri × terän pituus hitsauskohta mukaan luettuna.
Tilaustiedot: Pituus×leveys×paksuus (mm) hammastus.
Esimerkki: 10 kpl nro 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Käytä yhdistelmähammastusta 3/4 0° ja 4/6 0° vain putkille ja profiileille!