{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 30 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197037657 | |
Valmistajan numero | 118800 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
38,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
43,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | reikäjyrsin | reikäjyrsin |