{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215968 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197940049 | |
Valmistajan numero | 215968 40/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/6mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
540,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
351,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
462,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |