Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 269435 1

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö TX20
Kierre M4,5×0,75
Pituus L 10,5 mm
Kiristysmomentti 4 Nm - 5 Nm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 269435 1
Valmistajan numero 269435 1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin