Sorvausterän pidin reiällä, Porauksen ⌀: 6mm

Tuote nro.: 297200 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porauksen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksen ⌀ 6 mm
Korkeus 10 mm
Kokonaispituus 70 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 297200 6
EAN / GTIN 4045197190925
Valmistajan numero 297200 6

Kuvaus

Malli:

Vastakkaisuritus, pyöreä sorvausterän varsi kiinnittyy tukevasti ja varmasti jo vähäisellä voimalla. Ulkopuolen kulmat ovat suorat.

Käyttö:

Pyöreävartisten sisäsorvausterien nro 296300, 296400, 297120 ja pyöröpuikko-sorvausterien nro 295020 kiinnitykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin