Sisäsorvauspidin, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 45/16mm

Tuote nro.: 272171 45/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Varren ⌀ DS 25 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 29 mm
Keskisiirto L3 16,1 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kaulan leveys L4 24,6 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 2
Aluslevy 1,5° 272620 1,5
Aluslevyn ruuvi 279824 1
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272171 45/16
EAN / GTIN 4045197769350
Valmistajan numero 272171 45/16

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin