Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kääntöterä kaivertamiseen, HB7525, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 217214 UNI

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Lastuava aine KM
Laji HB7525
Kärkikulma 45 astetta
Nirkon säde Re 0,08 mm
Porraspituus b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,06 mm
Syöttö f 0,003 - 0,03 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä kaiverrukseen ja purseenpoistoon

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217214 UNI
Valmistajan numero 217214 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
50
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin