Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Säteittäiskääntöterä, HB7525, tyyppi / Säde R: 16/1

Tuote nro.: 231525 16/1

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi / Säde R Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 16
Laji HB7525
Lastuava aine KM
X 2,75 mm
Y 1,5 mm
Z 2,5 mm
Säde r 1 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231525 16/1
Valmistajan numero 231525 16/1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

2-särmäiset säteittäiskääntöterät.

Käyttö:

Kuperalle säteelle ulko-⌀:lla tai rei'issä.

Sopii:

Nro 231500 koko 16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin