Asiakirjatasku, sininen, kiinnityshihnat Sarjassa 50 osaa, Tyyppi: A5/1

Tuote nro.: 974710 A5/1
Aseta hinta 50 kpl (4,51 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 219 mm
Leveys 224 mm
Paino / kpl 26 g
Tuotetyyppi Asiakirjalaukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974710 A5/1
EAN / GTIN 4005546109084
Valmistajan numero 1749

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää polypropeenia, nuolenmuotoiset kiinnitysläpät ja puristusurat. Mukana pölyltä ja sateelta suojaava luukku ulkokäyttöä varten. Mahdollistaa helpon ja nopean kiinnityksen. Tietojen vaihtaminen ei edellytä taskun irrottamista, joten pistokylttien vaihto on nopeaa. Skannattava ja häviämätön.
Väri: sininen takaosa, läpinäkyvä etuosa

Kuvaus:

Vaakaversio A5.

Käyttö:

Erittäin pitävä liikkuvissa kuljetussäiliöissä ja lankakoreissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin