Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tietokonetyöpiste tulostimen kansi

Tuote nro.: 951451
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Kuten tietokonetyöpiste nro 951100/951150, mutta tilaa säästävä TFT-monitorikotelo litteille näytöille, lukittava, lokeroalusta. Itsestään paikallaan pysyvät, portaattomasti säädettävät nosto-ovet, joissa polykarbonaattiruudut.
Alakaappi, jossa erikseen lukittavat pariovet polykarbonaattilevyä, väliseinä (asennus joko vasemmalle tai oikealle puolelle), vetoalustan kantavuus 45 kg vedonpoistajalla sekä sinkitty hylly Tower-lokerikolle. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Kaikki sähkövarusteet on sijoitettu niin, että ne eivät ulotu pohja-alan ulkopuolelle ja niihin on helppo päästä käsiksi. Tietokonetyöpiste on saatavissa pyörin varustettuna (2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää ⌀ 125 mm sekä työntökahva) tai ilman niitä. Työtason materiaalina pyökki-Multiplex.
Sähkötekninen suojaluokka: Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä, IP41, standardin DIN / VDE / 0470 / EN 60529 mukaisesti.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikossa, ovissa ja vetoalustoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.