Malli:
Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Istuinsäleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyöristetty, kirkas lakka.
Kääntösalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).
Standardi:
DIN 4547
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.
Ohje:
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.