Pariovisarja, Laatikon leveys 36G, Korkeus, sisältää rungon: 1000mm

Tuote nro.: 935715 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus, sisältää rungon (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus, sisältää rungon 1 000 mm
Hyötykorkeus 900 mm
Rungon syvyys 80 mm
Käyttöalue Laatikostokaappi
Tuotetyyppi Pariovi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935715 1000
EAN / GTIN 4062406111991
Valmistajan numero 935715 1000

Kuvaus

Malli:

Ovet sisäpuolelta vahvistettuja - lukittavissa kääntökahvan avulla nastasylinterilukolla. Valmiiseen sarjaan kuuluu 2 pariovea, 2 sivuttaistukea ja 2 vastelistaa. Pariovien takana olevat moduulit voi varustaa hyllyillä, laatikoilla ja vetoalustoilla.

Pintakäsittely:

Kehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Ovia saatavana myös välikorkeuksin. Hinnat pyydettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin