Kaarimikrometrin jalusta, massiivinen 1,7 kg

Tuote nro.: 421870
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 120 mm
Leveys 80 mm
Korkeus 83 mm
Paino 1,7 kg
Tuotetyyppi Jalusta, kaarimikrometrin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421870
EAN / GTIN 4045197203946