Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Toleranssimittakello, Mittausalue / Kotelon ⌀: 1/55mm

Tuote nro.: 432052 1/55

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 1 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Poikkeama fe 10 µm
Mittausvoima 0,4 N - 1,4 N
Vapaa liikepituus 3,5 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 55 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 432052 1/55
Valmistajan numero 2972TB

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin