{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 220 mm | |
Meistien ⌀ | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Meistien lukumäärä | 6 | |
Tuotetyyppi | Lävistin |
Tuotekoodi | 831505 | |
EAN / GTIN | 4045197891754 |