Turvaveitsi SECUMAX 320, 1 terä 1

Tuote nro.: 842026 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
693 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 158 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Valmistajan numero 3200011002

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, jossa on suojassa säilytettävä terä (4 kertaa käytettävä) ja lisäksi teipinviiltäjä, kaksi viiltosyvyyttä (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonominen kahva lasikuituvahvisteista muovia, Soft-Grip. Turvallinen ja helppo teränvaihto.

Käyttö:

Kalvoille (paksut tai ohuet), muovipakkausnauhoille, nahalle ja hihnoille.

Varaosa:

Varaterä katso nro 842038 koko 10 tai keraaminen terä nro 842065 koko 2C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat