{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V | |
Valmistajamerkintä | AGSZ 18-280 BL Select | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Harjaton | |
Kierroslukualue | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 8 mm | |
Paino | 1,4 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077262 71230162 | |
Valmistajan numero | 71230162000 |