Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Korvatulppa-annostelijasarja Bilsom® LH400-F

Tuote nro.: 097512

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä HL400-F
SNR-arvo (vaimennusarvo) 33 dB(A)
sopii tuotteelle 097315 Koko R200
Tuotetyyppi Korvatulppa-annostelija
Tilavuus 400 paar

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097512
Valmistajan numero 50129760-001

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöisten korvatulppien HL 400-F-annostelijalla on kestävä full-frame-rakenne, ja annostelija on erittäin tukeva. Helppo käyttää ja nopea täyttää uudelleen.

Toimituksen sisältö:

Korvatulppa-annostelija, jossa 400 paria Bilsom® 303L -korvatulppia. Nro 097315, koko R200.

Ohje:

Täyttöpakkaukset, ks. nro 097350 koko R500, 097351 koko R500, 097315 koko R200, 097317 koko R200, 097320 koko R200, 097321 koko R200, 097322 koko R200.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin