Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pehmeä leukapari Hiiletysteräs 21MnCr5, tyypille: 125

Tuote nro.: 360520 125

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
Leukojen korkeus h 39,8 mm
Leukojen pituus l 22 mm
Tyyppi 125
Sopii värikoodiin TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360520 125
Valmistajan numero 6921884036100

Kuvaus

Käyttö:

Muotoleukojen valmistukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin