{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Lyhytkartion kiinnitys | 5 | |
tyyppi | 200 | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 7 mm - 207 mm | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 71 mm - 214 mm | |
Liikepituus / leuka S | 6,8 mm | |
Ulko-⌀ A | 206 mm | |
Aukko E | 52 mm | |
Keskityskartion ⌀ B | 82,563 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M10 | |
Sisänelikulma-avain K | 12 mm | |
Paino | 16,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 600 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
Tuotekoodi | 313130 200/5 | |
Valmistajan numero | 437504 |