Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kääntöteräporan pidin Muoto E1, VDI 30, Reikä d2 (H6): 16mm

Tuote nro.: 319200 16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H6) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H6) 16 mm
VDI-koko VDI 30
ulko-⌀ d3 36 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319200 16
Valmistajan numero 319200 16

Kuvaus

Käyttö:

Porauksiin kääntöteräporalla, jossa on läpijäähdytys.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin