Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiinnityssalpa vastimella, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 370115 1

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
Enimmäiskiinnitysvoima 30 kN
A 27 mm
A2 17 mm
H1 0 mm - 55 mm
korkeus H2 18 mm
B2 44 mm
L 115 mm
T-uraleveys 10 / 12 / 14 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370115 1
Valmistajan numero 79756

Kuvaus

Malli:

Kiinnityssalpa ja 2 kiristysnokkaa. Käytön mukaan käännettävissä. Puristuspala ja vastin toisiinsa kiinnitetty .

Etu:

Monipuolinen ja nopea säätömahdollisuus työkaluetäisyydellä. Ei vaadi muita alustoja tarvittavan kiinnityskorkeuden saavuttamiseksi.

Erikoistarvike:

Kiinnitysruuvi nro 375300 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin