Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pöytäporakone ALZTRONIC, poran enimmäis-⌀, teräs: 14mm

Tuote nro.: 076561 14

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

poran enimmäis-⌀, teräs (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ALZTRONIC 14
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 540 W
Enimmäiskierrosluku 230 min-1 - 4 000 min-1
poran enimmäis-⌀, teräs 14 mm
Työkalupidin MK2
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M10
Karan syöttöväli 80 mm
Syöttö manuaalinen
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään 437 mm
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään 437 mm
Karan ja konepöydän etäisyys vähintään 75 mm
Karan ja konepöydän etäisyys enintään 357 mm
Ulottuma 190 mm
Pylvään ⌀ 65 mm
Konepöydän leveys, hyötypinta 240 mm
Konepöydän pituus, hyötypinta 300 mm
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta 300 mm
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta 240 mm
Konepöydän korkeuden säätö vinssi
T-uran nimellismitta 12 mm
T-urien lukumäärä 2
T-urien välimatka 80 mm
Paino 83 kg
Tuotetyyppi Porakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076561 14

Kuvaus

Malli:

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone.
  • Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.
  • Digitaalinen kierrosluvun näyttö.
  • Portaaton kierrosluvun säätö.
  • Pyörii molempiin suuntiin.
  • Käännettävä karansuojus, sähköinen varmistus.
  • Sienipainike (lukittuva) hätäpysäytykseen.
  • 24 kuukauden takuu, 10 vuoden varaosatakuu.
  • Ilman poraistukkaa.

Digitaalinen poraussyvyyden näyttö.
Jäykkä porapää ja korkeussäädettävä sekä käännettävä konepöytä.

Ohje:

Muita pöytäporakoneita pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin