Magneettipidin 925

Tuote nro.: 085956 925
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 925
Suurin nimellispitovoima 1 000 N
Korkeus 140 mm
Pituus 108 mm
Leveys 108 mm
Magneettisydämen materiaali AlNiCo
Paino 5,7 kg
Tuotetyyppi Magneettipidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085956 925
EAN / GTIN 2050000965470
Valmistajan numero E925

Kuvaus

Malli:

Portaattomasti säädettävä magneettivoima. Pidikkeessä on 6 magneettipintaa:
3 tasaista ja 3 V:n muotoista, jotka ovat 120°:n kulmassa.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden osien voimakkaaseen ja jäykkään tukemiseen (putken halkaisija enint. 76 mm) eri kulma-asennoissa.