Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Turvaliitin letkuliitännällä, alumiini, Letkuliitännän sisä-⌀: 6mm

Tuote nro.: 080156 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkuliitännän sisä-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Letkuliitännän sisä-⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080156 6
Valmistajan numero 120536

Kuvaus

Malli:

Varmuuskytkin, jossa on painonappi NW 7,2. Käytön yhteydessä paine vapautuu ja liitin voidaan irrottaa ilman iskutoimintoa.

Standardi:

Suojausversio noudattaa ISO-standardia DIN EN ISO 4414.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin